Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon OLight UC Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541461-BP
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     3378
EAN/GTIN:
     6926540920131
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Rundzellen-Lader UC

Verpolungssicher
Magnetische Ladepole
LED-Ladeanzeige

Innovative Lösung für unterwegs.
Der Rundzellen-Lader UC ist optimal um Rundzellen über USB zu laden. Die beiden magnetischen Pole einfach an den NiMH, NiCd oder Li-Ion-Akku anschließen und schon beginnt der Ladevorgang. Der UC erkennt selbstständig welche Technologie der Akku hat und passt sein Ladeverfahren an. Die Anordnung der Pole erkennt der Lader ebenfalls automatisch. Ideal für unterwegs um auch einen Akku z.B. über eine Powerbank oder im Auto zu laden.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 21 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Akkuerkennung,Minus-Delta-U Abschaltung · Ladestrom max. pro Schacht: 750 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),Sub-C,CR-123A,A,26650,26500,22650,18650,18500,18490,17670,17500,17355,16650,16340,14500,10440 · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: CC&CV Ladeverfahren bei Li-Ion

Lieferumfang:
Lader UC · Anleitung

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 16,96*
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 17,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,33*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,36*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,2608*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,11*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,34*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,17*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.