Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 23322A Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Transparent 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541426-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     23322A
EAN/GTIN:
     4016139186146
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Kash 23322A Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Transparent 20 m

Lautsprecherkabel CCA

Herstellerfarbe Transparent



CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 50 x 0.25 mm · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 7.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.8 mm
Produktabmessung, Breite:
7.55 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter | Zwillingsleitung
Herst.-Teilenr.:
23322A
Typ (Hersteller-Typ):
23322A
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.25 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, 23322A, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 29,68*
€ 4,00*
ab € 20,20*
€ 29,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,0165* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.