Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I100 Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Gold 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541418-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I100
EAN/GTIN:
     4016139186061
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Stoffkabel
Textilkabel
anschlussleitung 3x1,5 5m
Kash 70I100 Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Gold 5 m

Textilleitung

Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: braun, blau, grün-gelb · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.4 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gold · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 42 x 0.15 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Prüfspannung(en): 1.5 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Hinweis:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Gold
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Farbe:
gold
Herst.-Teilenr.:
70I100
Typ (Hersteller-Typ):
70I100
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
6.4 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
42 x 0.15 mm
Prüfspannung(en):
1.5 kV
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
braun|ツ| blau|ツ| grün-gelb
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kash, 70I100, Pendelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,44*
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 31,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.