Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY13-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154139-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATTINY13-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 6

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 6 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 4x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1 KB (512 x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATtiny · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
6
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
1 KB (512 x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATTINY13-20PU
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® ATtiny
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY13-20PU, 133-0947, arduino
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,48*
1 Tag
13507
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,59*
1 Tag
495
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,59*
Lager 102
784
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 138,78*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.