Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541271-BP Herst.-Nr.: 1401360 EAN/GTIN: 4016139185958 |
| |
|
| | |
| Janitza B24 312-10J Drehstromzähler mit Wandleranschluss 1 St.
Energiezähler B24 312-10J
3-phasig Wandleranschluss Modbus
Ausstattung: MID-Energiezähler B24 312-10J (Modbus)Hutschienengerätdreiphasig, Wirkarbeit B (Klasse 1)Blindarbeit Klasse 2Wandleranschluss 1 / 5AModbus / RS 485 Schnittstellezugelassen gemäß MID und IEC1 Impulsausgang1 Ausgang Tarifumschaltung2 EingängeDer Zählerstand ist nicht rücksetzbarSpannungs / Stromeingänge:Nennspannung : 3 x 230 / 400V AC Maximalstrom : 6AAnschlußquerschnitt: 0,5 -10 mm²Kommunikation:Anschlussquerschnitt: 0,5 - 1 mm²Impulse: Impulsfrequenz Anzeige: 5000 imp /kWhImpulslänge: 40msImpulslänge Ausgänge: 10-990msMin. Impulslänge Eingänge: 30msFrequenz: 50 oder 60Hz +-5%Betriebstemperatur: -40°C -+70°CLagertemperatur: -40°C -+85°CSchutzart: IP20Maße: 70 x 97 x 65 mm (BxHxT) 4 DIN Module
Weitere Informationen: | | Marke: | Janitza | Typ (Hersteller-Typ): | B24 312-10J | Produkt-Art: | Drehstromzähler mit Wandleranschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,11* | € 263,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 218,61* | € 263,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,09* | € 269,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 233,39* | € 279,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,81* | € 289,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|