Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza B23 312-10J Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541268-BP
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401357
EAN/GTIN:
     4016139185927
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Janitza B23 312-10J Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja 1 St.

Energiezähler B23 312-10J

3-phasig
Für Direktmessung 65 A
Modbus

Ausstattung:
Für Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife · RS485-Schnittstelle · 2x Eingänge zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse · 2x Ausgänge wahlweise als Impulsausgang für Wirk- oder Blindenergie oder als Alarmausgang · Impulslänge: 10 - 990 ms · Anschlussquerschnitt Messung: 25 mm² · Spannungsbereich: 3x 220 - 240 AC · Temperaturbereich: -40 + 70°C · Keine Rückstellung der Energiezählerstände · Zähler ist MID konform.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Genauigkeits-Klasse: 1 · Laststrom: 65 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch,Spannung AC,Strom,Wirkleistung · Netzspannung (max.): 240 V/AC · Netzspannung (min.): 220 V/AC · Strom (max.): 65 A · Strom (min.): 0.25 A

Weitere Informationen:
Strom-Bereich:
0.25 bis 65 A
Nennspannungs-Bereich:
220 bis 240 V/AC
Marke:
Janitza
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch | Spannung AC | Strom | Wirkleistung
Typ (Hersteller-Typ):
B23 312-10J
Strom (max.):
65 A
Strom (min.):
0.25 A
Laststrom:
65 A
Netzspannung (max.):
240 V/AC
Netzspannung (min.):
220 V/AC
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
1
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Janitza, 1401357, B23 312-10J, Verbrauchszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 258,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,19*
€ 258,65*
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 267,15*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 234,44*
€ 277,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 287,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.