Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541264-BP Herst.-Nr.: 1401353 EAN/GTIN: 4016139185880 |
| |
|
| | |
| Janitza B21 311-10J Wechselstromzähler 1 St.
Energiezähler B21 311-10J
1-phasig Für Direktmessung 65 A
Ausstattung: Für Hutschienenmontage 2TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2(ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Strommessbereich: 0,25 .... 65 ASpannungsbereich: 220-240 AC, -20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° CelsiusKeine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID undzugelassen gemäß IEC
Weitere Informationen: | | Marke: | Janitza | Typ (Hersteller-Typ): | B21 311-10J | Produkt-Art: | Wechselstromzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,91* | € 163,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,25* | € 163,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,46* | € 169,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 162,02* | € 177,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,12* | € 201,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|