Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode TO-92 1120 nm 60 ° OSRAM SFH 225 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154123-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 225 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-92 · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Hersteller: OSRAM · In PCB-Software verfügbar: Target 3001! · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Typ: SFH 225 FA · Wellenlänge (max.): 1120 nm · Wellenlänge (min.): 740 nm

Weitere Suchbegriffe: Photodiode, PIN-Diode, pin-diode, OSRAM, SFH 225 FA, Q62702-P1051
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,74*
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG