Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA128-16AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154122-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA128-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATMEGA128-16AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 53

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 53 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-64 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 128 KB (64 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATmega · Takt-Frequenz: 16 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
53
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
4 K x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-64 (14x14)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
128 KB (64 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
4 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATMEGA128-16AU
Takt-Frequenz:
16 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® ATmega
Konnektivität:
EBI/EMI | I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATMEGA128-16AU, 127-8227, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 18,95*
1
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 20,12*
1
€ 8,95*
ab € 16,36*
€ 20,48*
1
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 34,27*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 41,43*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.