Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0141AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541192-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0141AQ
EAN/GTIN:
     4049371315906
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0141AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.6 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: Kältebeständig,Halogenfrei,UV-Beständig,Geschirmt · Leiteraufbau: Doppeltes Kupfergeflecht · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Wassertiefe: max.20 m · Wasserdruck: max. 2 bar

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
Kältebeständig | Halogenfrei | UV-Beständig | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
200-0141AQ
Typ (Hersteller-Typ):
200-0141AQ
Außen-Durchmesser:
4.6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Doppeltes Kupfergeflecht
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0141AQ, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 7,09*
Lager 102
97
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,10*
6 Tage
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 16,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.