Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 601-0991P Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.3 mm HD 1.6/7.3 75 Ω 100 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541190-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     601-0991P
EAN/GTIN:
     4049371268967
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Sommer Cable 601-0991P Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.3 mm HD 1.6/7.3 75 Ω 100 dB Schwarz Meterware

SAT-Kabel 1.6/7.3 HD

Massiver Innenleiter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 10.3 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 100 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 100 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.60 mm · Isolationsmaterial: PE-Folie · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,dreifach geschirmt,Folienschirm,starrer Innenleiter · Kabeltyp: HD 1.6/7.3 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 100 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
100
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
100
Kabeltyp:
HD 1.6/7.3
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PE-Folie
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | dreifach geschirmt | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
601-0991P
Typ (Hersteller-Typ):
601-0991P
Außen-Durchmesser:
10.3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schirmungsmaß größer als:
100 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Sommer Cable, 601-0991P, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 6,97*
Lager 102
77
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,99*
7 Tage
77
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.