Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EX-Z13B-P Einweg-Lichtschranke Seitentyp, Sender, Empfänger dunkelschaltend 12 - 24 V/DC 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541167-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z13B-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Einweg-Lichtschranke EX-Z

Hohe Schutzart IP67
Ansprechzeit 0.5 ms

Miniaturisierte Einweglichtschranke mit einer großen Reichweite von 0.5 mm. Schnelle Justage durch sichtbare rote LED. Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht. Zweifarbige LED-Indikator für Stabilität (Grün) und Ausgang (Orange).
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Seitentyp,Sender,Empfänger · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): EX-Z13B-P

Lieferumfang:
1x Sender,1x Empfänger,Montageschrauben M2

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,70*
€ 85,51*
€ 5,90*
ab € 78,83*
€ 85,52*
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 90,34*
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 99,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.