Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMC1600100 3 - 6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541158-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1600100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
EKMC1600100
Pyroelektrischer Infrarotsensor
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMC1600100 3 - 6 V 1 St.

Bewegungssensor EKMC

Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Speziell für integrierte und „versteckte“ Anwendungen z.B. Loch-Kamera-Prinzip. Eigenes Linsendesign möglich. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (TTL).
Anwendungen: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Betriebsstrom: 170 µA · Sensor-Besonderheiten: Ohne Linse · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Sensor-Besonderheiten:
Ohne Linse
Typ (Hersteller-Typ):
EKMC1600100
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsstrom:
170 µA
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,41*
1
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,59*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,66*
1
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 32,30*
6 Tage
92
1
€ 6,99*
ab € 25,47*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.