| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541154-BP Herst.-Nr.: EKMB1301112K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMB1301112K 2.3 - 4 V 1 St.
Bewegungssensor EKMB
Sehr geringer Stromverbrauch Speziell für Batterieanwendungen
Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Sehr geringer Stromverbrauch von nur 6 µA speziell für Batterieanwendungen. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Erkennungsfläche bis zu 1000 m². Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (LVTTL). Anwendungsgebiete: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw. Aktivierung/ „Scharfschaltung“ von batteriebetriebene Geräte aus dem Standy-Modus.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 4 V · Betriebsspannung min.: 2.3 V · Betriebsstrom: 6 µA · Erfassungswinkel horizontal: 94 ° · Erfassungswinkel vertikal: 82 ° · Linsenfarbe: Schwarz · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Sensor-Besonderheiten: Mit Linse · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Panasonic | Erfassungswinkel vertikal: | 82 ° | Erfassungswinkel horizontal: | 94 ° | Anschluss (Bauelemente): | Print | Linsenfarbe: | Schwarz | Sensor-Besonderheiten: | Mit Linse | Typ (Hersteller-Typ): | EKMB1301112K | Reichweite max. (im Freifeld): | 5 m | Betriebsspannung min.: | 2.3 V | Betriebsspannung (Bereich): | 2.3 - 4 V | Betriebsspannung max.: | 4 V | Betriebsstrom: | 6 µA | Temperatur (max.): | 60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | PIR-Bewegungssensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 15,16* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,43* | € 16,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,92* | € 18,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 18,11* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,93* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|