Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. SFY4-DC24V Panasonic Betriebsspannung: 24 V/DC 4 Schließer, 2 Öffner (B x H x T) 28.6 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541141-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY4-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais SFY

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Minimaler Platzbedarf, geringe Spulenverlustleistung und hoher Schaltstrom. Dichtes Relais nach RTIII. Gepoltes Drehankersystem ermöglicht eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie eine geringe Spulenverlustleistung von 670mW nominell und nur 241mW Halteleistung. Nominelle Schaltleistung von 6A bei 250VAC / 24 VDC. Das Relais hat eine Luft- und Kriechstrecke von ≥5,5mm und somit eine verstärkte Isolation zwischen den Kontakten sowie zwischen Spule und Lastkontakt auf.
Anwendungsgebiete: Sicherheitsmodule und Sicherheitssteuerungen, Automatisierungsgeräten, Maschinensteuerungen, Aufzüge, Rolltreppen, Not-Aus-Systeme, Bahntechnik, usw.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 4 Schließer,2 Öffner · Produktabmessung, Breite: 28.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Schaltleistung (max.): 180 W,1500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): SFY4-DC24V

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, Panasonic, SFY4-DC24V, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 28,72*
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 28,73*
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 29,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 29,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.