Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 307 Lautsprecherkabel 2 x 4.00 mm² Weiß 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1540985-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     307
EAN/GTIN:
     4003635003077
Suchbegriffe:
04003635003077
Oehlbach
307
SPEAKER WIRE SP-40
Oehlbach 307 Lautsprecherkabel 2 x 4.00 mm² Weiß 20 m

Lautsprecherkabel

Made in Switzerland
OFC – sauerstofffreies Kupfer
robuster Kunststoffmantel

Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebau. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,Flache Ausführung,OFC-Leiter,Zwillingsleitung · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4.00 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 4.00 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4.00 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel | Flache Ausführung | OFC-Leiter | Zwillingsleitung
Herst.-Teilenr.:
307
Typ (Hersteller-Typ):
SPEAKER WIRE SP-40
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 157,09*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 164,29*
11 Tage
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 335,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,29*
€ 195,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,37*
€ 188,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,54*
€ 181,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,32*
€ 174,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,61*
€ 156,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 6,5805* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.