Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Formfutura 175PPLA-FROWHI-1000 PLAN-175WH1-1000P Filament PLA 1.75 mm 1 kg Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1540356-BP
Hersteller:
     Formfutura
Herst.-Nr.:
     175PPLA-FROWHI-1000
EAN/GTIN:
     8718924471807
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PLA -Einsteigerfreundliches Filament

Einfach in der Anwendung
Ausgezeichnete Toleranzen
Für fast alle FDM Drucker geeignet

Technische Daten:
Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1 kg · Produkt-Art: Filament

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Formfutura
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PLA
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, formfutura filament pla 1.75 mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Formfutura, 175PPLA-FROWHI-1000, PLAN-175WH1-1000P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 22,97*
€ 23,46*
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 23,54*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Formfutura
175PPLA-FLARED-1000
ab € 24,32*
Zubehör
Formfutura
285PPLA-FROWHI-1000
ab € 21,97*
Zubehör
Formfutura
175PPLA-OCEBLU-2300
ab € 48,25*
Zubehör
Formfutura
175PPLA-ROBGRE-1000
ab € 24,06*
Zubehör
Formfutura
175PPLA-ROBGRE-2300
ab € 47,18*
Zubehör
Formfutura
175PPLA-STRBLA-8000
ab € 141,73*
Zubehör
Formfutura
285PPLA-STRBLA-8000
ab € 131,39*
Zubehör
Formfutura
175PPLA-STRBLA-1000
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.