Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 5 mm 1100 nm 75 ° OSRAM SFH 203 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154029-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im klaren Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 75 ° · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: OSRAM · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Typ: SFH 203 P · Weitere technische Daten: E(V): 1000 lx · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 400 nm

Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, foto-diode, OSRAM, SFH 203 P, Q62702-P942
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,69*
5
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,833*
5
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,24*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,27*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,33*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,67*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 5,54*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,20*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,96*
Sonstiges
Conrad Components
184803
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG