| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153988-BP Herst.-Nr.: ATSTK500 EAN/GTIN: 4016138111446 |
| |
|
| | |
| Microchip Technology ATSTK500 Starter-Kit ATSTK500 Atmel AVR
ATSTK500 Starter-Kit und Entwicklungssystem
Das AVR® Starter Kit und Entwicklungssystem ATSTK500 für alle 8-, 20-, 28- und 40-poligen AVR®-Flash-Microcontroller bietet einen einfachen und schnellen Weg, die AVR®-Flash-Microcontroller kennenzulernen und einzusetzen. Das System unterstützt serielle, parallele und ISP®-Programmierung in der Applikation. Das mitgelieferte AVR®-Studio auf CD-ROM ermöglicht dem Anwender das Programmieren in Assembler, die Simulation und die Emulation (mit externem In-Circuit-Emulator).
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): AVR · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit
Weitere Informationen: | | Architektur (Mikro-Controller): | AVR | Marke: | Microchip Technology | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Atmel AVR | Technologie (Mikro-Controller): | 8-bit MCU | Tool-Typ: | Evaluation-Kit | Produkt-Art: | Starter-Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,29* | € 199,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,60* | € 199,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,86* | € 209,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,89* | € 343,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|