Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce rf-silent/ds-01 USB Tastatur, Maus-Set QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539796-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4619388
EAN/GTIN:
     4016139185569
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
renkforce Silent Desktop-Set

Leises Klicken und Tippen - ohne nervige Geräusche
Hybrid Receiver kann im PC/Laptop sowie mit Smartphones und Tablets genutzt werden
Optische Maus mit 1000 / 1200 / 1600 dpi Schalter
10 Meter Reichweite
Inkl. Batterien

Klicken ohne störendes Klickgeräusch
Jeder kennt sicher die Situation: Im Büro klickt ein Kollege andauernd schnell und laut auf seiner Maus und Tastatur und raubt so einem den letzten Nerv. Mit dem Silent Funk-Desktop-Set von renkforce genießen Sie das gleiche Klickgefühl wie bei herkömmlichen Peripheriegeräten - nur um bis zu 90% reduzierte Klickgeräusche.

Der Clou - kombinierter USB-Receiver
Die Maus vom PC lösen und direkt am Smartphone oder Tablet weiterarbeiten: Durch den kombinierten USB-A/Micro-B-Stecker lässt sich das renkforce Silent Funk-Desktop-Set neben PCs & Notebooks, auch an Smartphones und Tablets mit Micro-USB-Port nutzen.

Verstellbare Abtastrate
Egal ob Sie eine Maus mit hoher oder niedriger Empfindlichkeit bevorzugen, die renkforce Silent Funk-Maus ist optimal dafür gerüstet. Je nach Bedarf können Sie die Empfindlichkeit (Abtastrate) der Maus ganz einfach und blitzschnell per Knopfdruck in 4 Stufen einstellen. Wie Sie die Einstellung auch bevorzugen, die renkforce Maus passt sich Ihren Bedürfnissen an.

OTG macht es möglich
Schließen Sie das renkforce Silent Funk-Desktop-Set auch an Smartphones und Tablets an. Mobile Geräte ab Android 5.1 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Austausch von Daten von USB-Geräten mit den Smart-Devices.

Bis zu 10 Meter Reichweite
Dank einer Reichweite von bis zu 10 Metern können Sie sich frei Im Raum in alle Richtungen bewegen, ohne an ein Kabel gebunden zu sein.

Gleich losstarten - Batterien im Lieferumfang enthalten
Die benötigten Batterien zum Betrieb des Funk-Desktop-Sets liegen bei. So können Sie sicher sein, dass die Peripheriegeräte sofort einsatzbereit sind, ohne zusätzliche Batterien kaufen zu müssen.

Sofort einsatzbereit - Plug and Play
Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie den Empfänger einfach an eine USB-Schnittstelle an - schon können Sie starten.

Ausstattung:
Verbindungsaufbau über 2.4 GHz-Funkfrequenz
Der USB-Funk-Empfänger im Nano Format kann platzsparend in der Maus verstaut werden
Einstellbare Abtastraten 1000, 1200, 1600 dpi
4 Maus-Tasten (Links / Rechts / Scrollrad / dpi-Schalter)
103 Tastatur-Tasten

Technische Daten:
Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Gewicht: 407 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tastatur, Maus-Set · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 122 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten),2x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Tastaturlayout: QWERTZ · Übertragungsart: USB

Lieferumfang:
Funk-Maus,Funk-Tastatur,USB-Receiver,1x AA Batterie (Tastatur),2x AAA Batterie (Maus),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows 2000,MAC OS 10.1.1 oder höher,OTG-fähige Android Smartphones/Tablets,Windows Phone

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 21 x 122 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
1c. Marke:
Renkforce
Tastaturlayout:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten) | 2x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart:
USB
Gewicht:
407 g
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Weitere Suchbegriffe: Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, renkforce usb tastatur, maus mit tastatur, keyboard usb, Renkforce, RF-4619388, rf-silent/ds-01, Desktop Set, Desktop Combo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 21,62*
Lager 102
503
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 21,64*
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 24,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1610326
ab € 6,03*
Sonstiges
Dörr
101031
ab € 5,27*
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,21*
Sonstiges
LogiLink
ID0044
ab € 5,05*
Sonstiges
Trust International
16977
ab € 7,29*
Sonstiges
Basetech
BT-1610325
ab € 5,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 9,15*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.