Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schaltdiode BAR60 (Triple) SOT-143 100 V 140 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153960-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAR60 (Triple)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Schaltdiode

PIN-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schaltdiode · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 140 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143 · Hersteller: No Name (foreign brand) · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): BAR60 (Triple) · r(f): 7 Ω

Weitere Suchbegriffe: BAR60 (Triple), Diode, Dioden, PN-Übergang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG