Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NF-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153920-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAL99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
Schaltdiode
schaltdiode
NF-Diode

Schaltdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 250 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 70 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAL99

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAL99, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0257*
€ 0,0339*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0257*
€ 0,0339*
100
€ 6,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0442*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0322*
€ 0,0383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG