Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret SMBTA92 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153916-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SMBTA92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor pnp 300v
PNP-Hochvolt-Transistor

PNP-Hochvolt-Transistor (8 mm-Gurt).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 25 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -10 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -30 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -300 V · Leistung (max) P(TOT): 360 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 50 MHz · Typ (Hersteller-Typ): SMBTA92 · VCE Sättigung (max.): -500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
SMBTA92
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-300 V
Collector-Strom I(C):
-500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-30 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-10 V
DC Stromverstärkung (hFE):
25
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Transitfrequenz f(T):
50 MHz
VCE Sättigung (max.):
-500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor pnp, Infineon Technologies, SMBTA92, 145-9408
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2950
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,149*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,183*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1351*
€ 0,1608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.