Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 3VA2225-5HL32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539104-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2225-5HL32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948832523
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3 polig, Serie 3VA2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung Überstromauslöser: ETU320 · Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A · Einstellbereich Strom (max.): 250 A · Einstellbereich Strom (min.): 100 A · Inhalt: 1 St. · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Produkt-Art: Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schaltvermögensklasse: M · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3VA2225-5HL32-0AA0 · Weitere technische Daten: Ausführung: Anlagenschutz
Mechanische Lebensdauer: 20000
Elektrische Lebensdauer: 10000
Isolationsspannung: 800 V
Frequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: 16 W
Gewicht: 2.234 kg

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Einstellbereich (Strom):
100 - 250 A
1c. Marke:
Siemens
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Schaltvermögensklasse:
M
Ausführung Überstromauslöser:
ETU320
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3VA2225-5HL32-0AA0
Einstellbereich Strom (max.):
250 A
Einstellbereich Strom (min.):
100 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 250a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 250a, Siemens, 3VA2225-5HL32-0AA0, 874-4402, schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 487,66*
€ 518,21*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 497,29*
€ 528,52*
€ 7,90*
ab € 593,66*
€ 631,18*
€ 4,99*
ab € 618,90*
€ 657,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 846,11*
€ 868,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,44*
€ 1.007,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,11*
€ 981,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 32,94*
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 40,57*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 35,03*
Zubehör
Siemens
3VA92630QB00
ab € 21,07*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 22,39*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 16,92*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 16,65*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,35*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB20
ab € 18,84*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 16,68*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 17,21*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 17,60*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 18,61*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 18,14*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 25,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.