Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 3VA2325-5HL32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539100-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2325-5HL32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948834367
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3 polig, Serie 3VA2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung Überstromauslöser: ETU320 · Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A · Einstellbereich Strom (max.): 250 A · Einstellbereich Strom (min.): 100 A · Inhalt: 1 St. · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Produkt-Art: Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 248 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schaltvermögensklasse: M · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3VA2325-5HL32-0AA0 · Weitere technische Daten: Ausführung: Anlagenschutz
Mechanische Lebensdauer: 20000
Elektrische Lebensdauer: 6000
Isolationsspannung: 800 V
Frequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: 12.5 W
Gewicht: 4.3 kg

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Einstellbereich (Strom):
100 - 250 A
1c. Marke:
Siemens
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Schaltvermögensklasse:
M
Ausführung Überstromauslöser:
ETU320
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3VA2325-5HL32-0AA0
Einstellbereich Strom (max.):
250 A
Einstellbereich Strom (min.):
100 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 250a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 250a, Siemens, 3VA2325-5HL32-0AA0, schütz, schuetz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 913,76*
€ 942,85*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 914,27*
€ 943,35*
Frei Haus
ab € 922,49*
€ 951,57*
€ 5,95*
ab € 995,89*
€ 1.024,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.109,69*
€ 1.138,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,78*
€ 1.320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,69*
€ 1.287,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 32,72*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 39,03*
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 49,00*
Zubehör
Siemens
3VA94830QB00
ab € 39,26*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 66,65*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 16,87*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 16,72*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,39*
Zubehör
Siemens
3VA93530SB20
ab € 23,72*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 24,48*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 19,30*
Zubehör
Siemens
3VA93830SB10
ab € 21,18*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 22,45*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 25,29*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 36,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.