Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1538829-BP Herst.-Nr.: 9600000444 EAN/GTIN: 4015704252804 |
| |
|
| | |
| Dometic Group 9600000444 CoolPower 804K Spannungswandler 48 W 1 St. (L x B x H) 118 x 43 x 53 mm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 4 A
Spannungswandler CoolPower 804K
Wandelt 24 V in 12 V um Leistungsstark Mit Gummifüßen
Leistungsstarker Spannungswandler um auch 12 V Geräte in einem Fahrzeug mit 24 V Bordspannung betreiben zu können.
Technische Daten: Ausgangsspannung (Details): 12 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 4 A · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 48 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Weitere technische Daten: Schutzart IP20 · Kurzzeitbelastung max. 6 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 118 x 43 x 53 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 53 mm | Produktabmessung, Länge: | 118 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Dometic Group | Farbe: | schwarz | Betriebsspannung: | 24 V | Leistung: | 48 W | Ausgangsspannung (Details): | 12 V | Belastbarkeit (max.) (Details): | 4 A | Gewicht: | 330 g | Produkt-Art: | Spannungswandler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,81* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,54* | € 31,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,83* | € 31,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,62* | € 33,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,14* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|