Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Konverter [1x mSATA-Buchse, M.2 NGFF - 1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538701-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016139185248
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter
Schnittstellen-Konverter [1x mSATA-Buchse,M.2 NGFF - 1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.]

mSATA + M.2 SATA SSD zu 2,5" (6,35 cm) SATA

Wandelt eine mSATA oder M.2 SATA SSD auf einen Standard 2,5" (6,35 cm) SATA-Laufwerk Formfaktor um
Inklusive 2,5" (6,35 cm) Metallrahmen mit 8 Befestigungsbohrungen und 4 Schrauben
Unterstützt alle Betriebssysteme wie Windows, Mac und Linux
Keine Treiber erforderlich

Mit diesem Schnittstellen-Konverter schließen Sie eine M.2 SSD oder eine mSATA SSD über die gewöhnliche SATA-Schnittstelle an Ihren PC an. Sind beide Slots belegt, ist nur die M.2 SSD verwendbar.

Ausstattung:
Unterstützte Formate: mSATA SSD full size Format / M.2 SATA NGFF 80mm, 60mm, 42mm, 30mm SSD
M.2 NGFF Steckverbinder Typ 2280-D5-B

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): mSATA-Buchse,M.2 NGFF · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Passend für (SSD): 2230,2242,2260,2280 · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Einbaurahmen · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich · Weitere technische Daten: Abmessungen (Rahmen): 100,45 mm x 69,85 mm x 7 mm

Systemvoraussetzungen:
ab Windows 2000,MAC OS 9.0 oder höher,Linuc OS 2.4.X oder höher

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
mSATA-Buchse | M.2 NGFF
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Passend für (SSD):
2230 | 2242 | 2260 | 2280
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Einbaurahmen
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
nicht erforderlich
Anschluss-Typ:
SATA
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: 04016139185248, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter, Schnittstellenconverter, Schnittstellen-Converter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 23,46*
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 23,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.