Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM SFH9202-Z Reflexions-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153808-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH9202-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
SMD-Miniatur Reflexlichtschranke

Der Sensor wurde ursprünglich für Anwendungen als Positionsmelder, Endabschalter, Drehzahlerfassung oder Bewegungssensor entwickelt - ist jedoch extrem breitbandig einsetzbar. Sender und Empfänger sind galvanisch getrennt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMT · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Reichweite max. (im Freifeld): 5 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SFH9202-Z · Weitere technische Daten: Emitter-Sperrspannung U(CE): 5 V · I(CE): (IF10 mA / UCE 5V / d = 1 mm) 0.063 - 0.32 mA

Weitere Suchbegriffe: OSRAM, SFH9202-Z, smd-miniatur reflexlichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,00*
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.