Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK5230 / GE Einbau-Schnelldruckklemme Gelb 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537956-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK5230 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Sicherheits-Schnelldruckklemme, Einbau




Für unisolierten Einbau mit Verdrehschutz mit Einsteckfenster 8 x 4 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse,Schrauben · Herst.-Teilenr.: SDK5230 / GE · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Vollisoliert · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Einbau-Schnelldruckklemme · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich (Details): -25 °C - +90 °C · Typ (Hersteller-Typ): SDK5230 / GE · Weitere technische Daten: Montagebohrung 6,2 mm, Frontplattenstärke: 0,8 - 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
Schützinger
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse | Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
SDK5230 / GE
Typ (Hersteller-Typ):
SDK5230 / GE
Nennstrom:
16 A
Temperaturbereich (Details):
-25 °C - +90 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Schnelldruckklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schützinger laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, Schützinger, SDK5230 / GE, 753-1728
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 8,36*
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 8,60*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 19,21*
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 19,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.