Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode SFH 2505 FA 5 mm 1100 nm 15 ° OSRAM SFH 2505 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153778-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 2505 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode SFH 2505 FA 5 mm 1100 nm 15 ° OSRAM SFH 2505 FA

SMT-PIN-Fotodiode mit Filter

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 15 ° · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: SFH 2505 FA · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 750 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
750 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
15 °
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Typ:
SFH 2505 FA
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, OSRAM, SFH 2505 FA, Q62702-P5030
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,91*
Lager 102
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,93*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.