Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Hallsensor TLE 4935 L 3.5 - 24 V/DC Messbereich: +10 - +20 mT PSSO-3-2 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153775-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE 4935 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
Sensorgehäuse
hall-effect
Hall IC

Der TLE 49XX erkennt Magnetfelder und ist geeignet für Magnetschranken oder Positionserkennungsschalter. Er wurde für Anwendungen mit wechselnden Magnetfeldern entwickelt, wie sie z.B. bei der Drehzahlerkennung oder Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren vorkommen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 3.5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): PSSO-3-2 · Messbereich: +10 - +20 mT · Messbereich (max.): +20 mT · Messbereich (min.): +10 mT · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Typ (Hersteller-Typ): TLE 4935 L · Weitere technische Daten: Ausgangs-Signal: Digital · Ausführung: Für wechselnde Magnetfelder, loaded-Version · Stromaufnahme: Max. 50 mA

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, TLE 4935 L, hall, positionserkennungsschalter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,01*
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,39*
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 2,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.