Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriebox
>
Artikel
Phaesun CAB 680L Batteriebox x (L x B x H) 1581 x 768 x 977 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1537617-BP
Hersteller:
Phaesun
Herst.-Nr.:
600014
EAN/GTIN:
4250730291155
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Phaesun CAB 680L Batteriebox x (L x B x H) 1581 x 768 x 977 mm
Batteriebox CAB 680
Kabeldurchführungen oder Steckereinbau möglich
UV-beständig und robust
Mit passiver Luftzirkulation
Die Batteriebox CAB-680 ist für Systeme zur netzunabhängigen und mobilen Stromversorgung optimiert um die Akkus möglichst gut vor rauen Wetterbedingungen zu schützen. Sie kann sowohl im Außen als auch im Innenbereich eingesetzt werden. Ideal für z.B. Gartenhäuschen, Verkaufsstand, Anhänger, Verkehrsleitsystemen, Messstationen und vielen weiteren Einsatzgebieten.
Ausstattung:
UV-beständig · Kabeldurchführungen oder Steckereinbau möglich · Robust und witterungsbeständig · Mit passiver Luftzirkulation · Belüftung möglich · Säurefest · Abriebfest · Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
Technische Daten:
Gewicht: 38 kg · Material (Details): Polyethylen-Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 768 mm · Produktabmessung, Höhe: 977 mm · Produktabmessung, Länge: 1581 mm · Weitere technische Daten: Volumen ca. 680 l
Lieferumfang:
Box · Lüftungsgitter · Kabelverschraubungen · Warnaufkleber · Anleitung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1581 x 768 x 977 mm
Produktabmessung, Höhe:
977 mm
Produktabmessung, Länge:
1581 mm
Produktabmessung, Breite:
768 mm
Material (Details):
Polyethylen-Kunststoff
Gewicht:
38 kg
Produkt-Art:
Batteriebox
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Batterien-/Akku-Zubehör
>
Batterie-/Akku-Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
04250730291155
,
Phaesun
,
600014
,
CAB 680L
,
Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 723,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,49*
€ 860,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,04*
€ 852,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,04*
€ 821,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,98*
€ 807,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,42*
€ 788,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
€ 12,44*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-12613270
Voltcraft
VC-12613270
€ 19,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.