Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Box Batteriebox x (L x B x H) 640 x 384 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537616-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391214
EAN/GTIN:
     4250730270655
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Phaesun Sun Box Batteriebox x (L x B x H) 640 x 384 x 400 mm

Batteriebox Sun

Kabeldurchführungen oder Steckereinbau möglich
UV-beständig und robust
2 Verschlußspanner

Stabile und witterungsbeständige Box um Akkus sicher und geschützt zu verstauen. Ideal für z.B. Gartenhäuschen, Verkaufsstand, Anhänger, Verkehrsleitsystemen, Messstationen und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Ausstattung:
UV-beständig · 2 Verschlußspanner · Kabeldurchführungen oder Steckereinbau möglich · Schrifteinsätze für z.B. Logo, Beschriftung · Robust und witterungsbeständig · Belüftung möglich · Säurefest

Technische Daten:
Gewicht: 3000 g · Material (Details): Polypropylen-Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 384 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 640 mm · Weitere technische Daten: Wanddicke 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 640 x 384 x 400 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
640 mm
Produktabmessung, Breite:
384 mm
Material (Details):
Polypropylen-Kunststoff
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: 04250730270655, Phaesun, 391214, Sun Box, Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 277,31*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 459,82*
€ 538,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.