Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 1100 nm 60 ° OSRAM SFH 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153754-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
PIN-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Hersteller: OSRAM · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Typ: SFH 2400 · Weitere technische Daten: E(V): 1000 lx · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 380 nm

Weitere Suchbegriffe: foto-diode, OSRAM, SFH 2400, Q62702-P1794
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,69*
1
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 951,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG