Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-BC 10 E 1050821 Kfz-Ladegerät 12 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537195-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1050821
EAN/GTIN:
     4006825613186
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Einhell CC-BC 10 E 1050821 Kfz-Ladegerät 12 V 10 A

Einhell Batterie-Ladegerät CC-BC 10 E

Amperemeter
Vollisolierte Polzangen
Stahlblechgehäuse

Das CC-BC 10 E Batterie-Ladegerät ist ein leistungsstarkes, automatisches 12 V Elektronik-Ladegerät. Über das eingebaute Amperemeter kann der momentane Ladestrom sicher abgelesen werden. Die Ladeelektronik begrenzt die Ladespannung auf maximal 14,1 Volt (IU-Kennlinie), eine Überladung der angeschlossenen Batterie ist somit unmöglich und der Ladevorgang muss nicht extra überwacht werden. Das Batterieladegerät eignet sich daher speziell für moderne, wartungsfreie Batterien und auch bestens für die Erhaltungsladung selten genutzter Batterien. Die beiden kräftigen, vollisolierten Polzangen gewährleisten jederzeit einen optimalen Kontakt zu den Batteriepolen. Am handlichen und stabilen Tragegriff kann das Gerät sicher und einfach transportiert werden.

Ausstattung:
Schutzisolierter Aufbau
Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz
Ladeelektronik
Stahlblechgehäuse
Tragegriff
Eingebautes Amperemeter
Netzleitung mit Europastecker
Ladeleitung mit kräftigen Polzangen

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 5 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure · Gewicht: 2.76 kg · Ladestrom bei 12V: 10 A · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom (arith./eff) 12V - Automatikladung 7,1 / 10 A

Lieferumfang:
1x Batterie-Ladegerät CC-BC 10 E
Polzangen,1x 15 A Sicherung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 204 x 154 x 116 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
5 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
2.76 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 04006825613186, Einhell, 1050821, CC-BC 10 E, Akku-Ladegeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 26,07*
€ 36,15*
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 38,01*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 39,99*
€ 6,95*
ab € 30,07*
€ 41,48*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.