Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM IRL 81 A IR-Emitter 880 nm 10 ° 4.57 x 5.84 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153692-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     IRL 81 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
OSRAM IRL 81 A IR-Emitter 880 nm 10 ° 4.57 x 5.84 mm radial bedrahtet

IR-Emitter im Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 10 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 4.57 x 5.84 mm · LED-Besonderheiten: seitlich abstrahlend · Produktabmessung, Breite: 4.57 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.54 mm · Strahlstärke I(e): 1.0 mW/sr · Typ: IRL 81 A · Wellenlänge: 880 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 4.57 x 5.84 x 2.54 mm
Hersteller:
OSRAM
Produktabmessung, Tiefe:
2.54 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.84 mm
Produktabmessung, Breite:
4.57 mm
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
880 nm
Gehäuseart (LEDs):
4.57 x 5.84 mm
LED-Besonderheiten:
seitlich abstrahlend
Ausführung (LEDs):
Klar | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Strahlstärke I(e):
1.0 mW/sr
Abstrahlwinkel:
10 °
Typ:
IRL 81 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
IR-Emitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ir emitter 880nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, OSRAM, IRL 81 A, 654-9179, Q68000-A8000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,23*
Lager 102
2695
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,25*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 20,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.