Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LY A670-JM SMD-LED Sonderform Gelb 4 mcd 120 ° 10 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153671-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LY A670-JM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
SIDELED

Anwendungen: optischer Indikator, Einkopplung in Lichtleiter, Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung), Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.), Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.), Signal- und Symbolleuchten.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Farbe: Gelb · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 4 mcd · Produktabmessung, Breite: 3.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LY A670-JM · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, smd-led, osram led array, OSRAM, LY A670-JM, led, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
€ 4,00*
ab € 0,149*
€ 0,473*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
Sonstiges
k.A.
184815
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.