Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print RECOM REC5-2415DRW/H4/A +15 V, -15 V 170 mA 5 W Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1535438-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REC5-2415DRW/H4/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
DC/DC-Wandler, Print

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannungen: +15 V,-15 V · Ausgangsstrom (max.): 170 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): +36 V · Eingangsspannung (min.): +18 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-24 · Gewicht: 13 g · Isolationsspannung: +4000 V · Leistung: 5 W · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Typ: REC5-2415DRW/H4/A · Wirkungsgrad (max): 86.0 %

Weitere Suchbegriffe: dc/dc wandler recom, dc-dc wandler ics, RECOM, REC5-2415DRW/H4/A, 945-1170-ND, gleichspannungswandler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,71*
€ 30,25*
€ 4,50*
ab € 22,82*
€ 30,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,77*
€ 36,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG