Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILD74 DIP-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153533-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Vishay Optokoppler Phototransistor ILD74 DIP-8 Transistor DC

2fach Optokoppler

ILD 74 = CNY 74-2 = CNY 74-2H

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 20 V · Sperrspannung U(R): 3 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 12.5 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 16 mA · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Vishay
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
ILD74
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-Übertragungsrate (min.):
12.5 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
16 mA
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Isolationsspannung:
5300 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
150 mW
Sperrspannung U(R):
3 V
Spannungs-Ausgabe (max):
20 V
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fototransistor vishay, fototransistor, optokoppler dip 16, Vishay, ILD74, 708-5389, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,84*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,29*
Lager 102
651
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.