Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILD615-4 DIP-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153505-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD615-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
optokoppler dip8
Optokoppler

Technische Daten:
Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 70 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 160 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 320 % · Typ (Hersteller-Typ): ILD615-4

Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Vishay, ILD615-4, Q68000-A8463, optokoppler
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 25,00*
ab € 0,589*
€ 0,629*
1
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,28*
1
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,744*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,181*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01142*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0827*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,318*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,228*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0725*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.