Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak KODPHC40 Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534896-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     KODPHC40
EAN/GTIN:
     8809243715045
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
film für sofortbildkamera
Kodak Photo Dock Cartridge

Postkartenformat 148 x 100 mm
40 Stück

Kodak Foto Cartridge für Kodak Printer Dock PD-450 und PD-450W.

Technische Daten:
Passend für (Details): Kodak Photo Printer Dock PD450 und PD450W · Produkt-Art: Sofortbild-Film

Lieferumfang:
Cartridge mit 40 Stück.

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Kodak Photo Printer Dock PD450 und PD450W
1c. Marke:
Kodak
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: 8809243715045, Kodak, KODPHC40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 26,98*
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 26,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.