Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya HG Airbrush III 0,3 mm Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534881-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74532
EAN/GTIN:
     4950344745326
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Tamiya HG Airbrush III 0,3 mm Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm

Spray Work Airbrushpistole HG Airbrush III 0.3 mm / DA

Für extrem präzises arbeiten
Chrom-Beschichtet

Mit einer Linienstärke von unter 0.5 mm ist diese Pistole besonders gut für die Lackierung von Palstikmodellen (z.B. Tarnmuster auf 1/72 Flugmodellen etc.) geeignet. Der Farbbehälter ist basierend auf dem Fließsystem gebaut und nimmt 3 ml Farbe auf. Dies macht die Spritpistole besonders leicht und flexibel zum arbeiten. Die Spritzpistole ist chrome-beschichtet was die Reinigung sehr erleichtert und die Pistole besonders langlebig macht.

Ausstattung:
Linienstärke unter 0.5 mm · Fest verbauter Farbbecher.

Technische Daten:
Behälter-Inhalt: 3 ml · Düsen-Ø: 0.3 mm · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Modell-Name: HG Airbrush III 0.3 mm · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrushpistole · Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Tamiya
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
HG Airbrush III 0|ツ|3 mm
Modell-Name:
HG Airbrush III 0.3 mm
Behälter-Inhalt:
3 ml
Düsen-Ø:
0.3 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 74532, HG Airbrush III 0, 3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 203,74*
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 203,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.