Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya HG Single 15 Single Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534872-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74519
EAN/GTIN:
     4950344745197
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Tamiya HG Single 15 Single Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm

Spray Work AIrbruhpistole HG Single 15 ml

Für ein extrem präzises Arbeiten

Der Farbbehälter ist nach dem Fließsystem gebaut und nimmt 15 ml Farbe auf. Dies macht die Spritzpistole besonders leicht und flexibel zum arbeiten. Die Spritzpistole ist chrome-beschichtet was die Reinigung sehr erleichtert und besonders langlebig macht.

Ausstattung:
15 ml Farbbehälter · Flexibles Arbeiten · Verchromte Ausführung: besonders langlebig · Fest verbauter Farbbecher: Fließsystem.

Technische Daten:
Behälter-Inhalt: 15 ml · Düsen-Ø: 0.3 mm · Farbmengeneinstellung: Außenliegend · Modell-Name: HG Single 15 · Regelungsart (Airbrush): Single Action

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Außenliegend
Marke:
Tamiya
Regelungsart (Airbrush):
Single Action
Typ (Hersteller-Typ):
HG Single 15
Modell-Name:
HG Single 15
Behälter-Inhalt:
15 ml
Düsen-Ø:
0.3 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 74519, HG Single 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 111,19*
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 111,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.