Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya HG Trigger type 0,3 mm Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534867-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74510
EAN/GTIN:
     4950344745104
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Tamiya HG Trigger type 0,3 mm Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm

SprayWork Airbrushpistole HG Trigger Typ 0.3 mm

0.3 mm Düsennadel
Spritzpistole für feine Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomischen Griff

Sehr ergonomische Spritzpistole für ermüdungsfreies Arbeiten - auch über längere Zeit. Geeignet für Sprühlinien unter 1 mm. Die HG Triger ist mit einem Double Action System ausgestattet, d. h. die Luft- und Farbmenge kann perfekt gleichzeitig gemischt werden.

Ausstattung:
Double Action System · Geeignet für Sprühlinien unter 1 mm.

Technische Daten:
Behälter-Inhalt: 7 ml · Düsen-Ø: 0.3 mm · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Modell-Name: HG Trigger Typ 0.3 mm · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrushpistole · Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Tamiya
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
HG Trigger type 0|ツ|3 mm
Modell-Name:
HG Trigger Typ 0.3 mm
Behälter-Inhalt:
7 ml
Düsen-Ø:
0.3 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 74510, HG Trigger type 0, 3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 198,66*
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 198,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,61*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.