Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen CEE Stromverteiler SSV32A 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534772-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SSV32A
EAN/GTIN:
     9120058375736
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
Holzmann Maschinen CEE Stromverteiler SSV32A 400 V 32 A

Standstromverteiler SSV32A

Auf Baustellen sind Steckdosen oft Mangelware. Mit diesem Baustromverteiler können Sie ab einem 32A Anschluss Strom beziehen und auf einzelne Geräte unterverteilen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Ausgänge: 7 · Eingänge: 1 · Gewicht: 9 kg · Kabellänge: 1.80 m · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Standstromverteiler

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 540 x 385 x 540 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Ausgänge:
7
Eingänge:
1
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, Holzmann Maschinen, SSV32A, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 242,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 196,75*
€ 242,26*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 340,05*
€ 400,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.