Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul Sens'it 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1534703-BP
Hersteller:
     Sens'it
Herst.-Nr.:
     Sens'it 2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sens'it
Sens'it 2.0
Sigfox
LPWAN
Sigfox Ready Device Sens'it 2.0

Sensordaten von überall übertragen
Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone
Extrem stromsparender Betrieb
Inklusive 24 Monate Subscription

Das Sens'it 2.0 ist ein smartes Gerät, mit dem die Fähigkeiten des Sigfox-Netzwerks demonstriert und getestet werden können. Es beinhaltet mehrere Sensoren, die Daten messen und senden, welche dann über das Web und mobile Anwendungen (verfügbar unter sensit.io) abgerufen werden können. Durch eine Taste können 6 verschiedene Modi konfiguriert werden: Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Lichtdetektion, Türöffnungserkennung, Vibrationserkennung, Magnet- und Tastenerkennung. Durch diese haben Sie die Möglichkeit verschiedene Anwendungsfälle zu testen.

Sensordaten kann man ganz unterschiedlich in die Cloud bekommen. Mit dem Sigfox basierten Sens'it geht das sogar spielend leicht. Die Inbetriebnahme dauert nur wenige Minuten und schon können die Daten ins Web übertragen werden – von jedem Ort der Welt mit Sigfox-Abdeckung. Man braucht keine eigene Infrastruktur und es entstehen keine zusätzlichen Verbindungskosten.
Schritt 1: Sens'it auf der Website sensit.io oder über die iOS und Android App anmelden. Nutzen Sie dabei die ID auf der Rückseite des Sense’it Sensors.
Schritt 2: Den Startknopf 2 Sekunden lange drücken und warten bis die LED grün leuchtet. Die Standardeinstellung Temperaturmessung ist aktiviert.
Schritt 3: Warten, bis die LED blinkt. Dies ist ein Zeichen, dass die aktuell gemessenen Daten derzeit übertragen werden. Sodann sind die Daten im Web App Dashboard verfügbar.

Ist das Sens'it 2.0 "nur" ein Testsystem für Sigfox basierte Sensornetzwerke oder schon eine applikationsfertige Lösung?
Praktisch ist Sens'it 2.0 aber in jedem Fall, denn der smarte Multisensor funktioniert kinderleicht. Binnen weniger Minuten lassen sich unterschiedlichste Sensordaten von jedem beliebigen Ort der Welt ins Web übertragen und Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone und über Email, SMS, Twitter, Facebook oder IFTTT’s Maker Channel versenden – Sigfox-Netzabdeckung vorausgesetzt. Dieses Netz wird derzeit in Deutschland flächendeckend ausgerollt und auch weltweit ist der Ausbau im vollen Gange. Aktuell können Daten daher aus 32 Ländern gesendet und empfangen werden, wobei 12 dieser Länder bereits vollständig ausgerollt sind. In 20 weiteren Ländern ist das Netzwerk somit noch im Aufbau begriffen.

Sigfox ist ein Low Power Wide Area Network und speziell auf kleine Datenpakete und einen extrem stromsparenden Betrieb ausgelegt. Mit nur einer Batterie können einzelne Sensoren bis zu 10 Jahre betrieben werden. Es nutzt das Ultra Narrow Band Funknetz – 868,13 bis 869,525 MHz in Deutschland – das keine Verbindungskosten kennt und von jedermann genutzt werden kann. Für eine sichere Datenübermittlung ist die Kommunikation durch Anti-Relay, Nachrichtenscrambling und Sequenzierung nach höchsten Sicherheitsstandards geschützt. Die Reichweite einer einzelnen Funkzelle, die bis zu 1 Mio. Sensoren verwalten kann, beträgt 3 - 5 km in Ballungszentren und 30 - 50 km in ländlichen Gebieten. Über See sind sogar bis zu 1.000 Kilometer Reichweite möglich.

Was kann Sens'it 2.0?
Der Sigfox Class 0 zertifizierte smarte Multisensor Sens'it ist für Umgebungstemperaturen von -20 °C - +55 °C ausgelegt und kann ohne eigene Funkinfrastruktur von überall Daten aus z.B. Gebäuden, Fabriken, Kühlhäusern oder Fahrzeugen übermitteln. Die per micro-USB aufladbare LiPo Batterie ermöglicht einen autarken Betrieb von bis zu 3 Monaten bei stündlicher Wertübermittlung. Anwendern stehen sieben verschiedene Betriebsarten zur Verfügung.
Im Klimamodus misst und sendet er Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte je nach Einstellung alle 10 Minuten, jede Stunde, alle 6 Stunden oder 1x täglich.
Im Helligkeitsmodus können die Helligkeitswerte in gleichen Intervallen oder nur bei Überschreitung bzw. Unterschreitung eines definierbaren Triggerwerts gesendet werden.
Im Tür- und Fenstermodus meldet er jede Öffnung. Hierfür muss er an den sich öffnenden Teilen befestigt sein. Alternativ kann auch der mitgelieferte Magnet genutzt werden, um eine Push-Nachricht zu senden, wenn er den Erfassungsbereich vom Sens'it erreicht oder verlässt. Sollen Bewegungen oder Vibrationen erkannt werden, meldet er jede gemessene Bewegung oberhalb eines definierbaren Grenzwertes.
Zusätzlich können Meldungen auch über den integrierten Button manuell initiiert werden.

Überall, wo ein Sigfox-Netz verfügbar ist, kann dieser Multifunktionssensor Daten im Internet bereitstellen. Nie war es leichter, beispielsweise die Einhaltung der Temperaturen im Kühlhaus oder Betriebszeiten von Fahrzeugen und Nutzmaschinen zu dokumentieren.

7 Sensoren in einem Gerät:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Türöffnungserkennung
Magnet- und Tastenerkennung
Bewegungs- und Vibrationserkennung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor-Modul · Hersteller: Sens'it · Typ (Hersteller-Typ): Sens'it 2.0 · Weitere technische Daten: Temperaturbereich (± 0.5 °C): -20 - +55 °C · Luftfeuchtigkeit (± 3.5% rF bei 20 bis +80% rF): 0 - 100 % relative Feuchte · 3-Achsen-Beschleunigungssensor: ± 100 g · Magnetdetektor Bandbreite (0.1 μT/LSB): ±1200 μT · Lichtsensor: 0 - 100.000 Lux · Reed-Kontakt: 15 - 40 AT

Hinweis:
Aktuell befindet sich das Sigfox-Netzwerk in Deutschland noch im Ausbau und soll bis spätestens 2018 abgeschlossen sein. Daher bestehen in manchen Regionen leider noch Lücken in der Netzabdeckung. Da das Sens'it-Device ausschließlich in das Sigfox-Netz funkt, kann es daher zu Problemen in der Übertragung der Messdaten kommen. Wir bitten Sie daher vor dem Kauf die aktuelle Netzabdeckung zu beachten: sigfox.com/en/coverage
Für die ersten 24 Monate sind die Verbindungskosten bereits im Angebotspreis enthalten. Die Frist von 24 Monaten beginnt mit der Registrierung des Sens'its im Onlineportal. Eine Verlängerung der Subscription ist nach Ablauf der 24 Monate jederzeit kostenpflichtig möglich.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,74*
€ 73,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 73,54*
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 73,54*
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 73,54*
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.