Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor CNY17F-4 DIP-6 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153464-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 17 F-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Optokoppler

Technische Daten:
Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.45 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 70 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 160 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 150 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · Typ (Hersteller-Typ): CNY17F-4 · VCE Sättigung (max.): 300 mV

Weitere Suchbegriffe: Vishay, CNY 17 F-4, CNY17F-4, optokoppler, opto-koppler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,398*
5
€ 5,95*
ab € 0,191*
€ 0,683*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONNFLY
DS1009-06AT1NX
ab € 0,01172*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-06BT1NSF6X
ab € 0,0784*
Zubehör
Adam Tech
ICM-306-1-GT
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.