Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WB210C Holzmann Maschinen Hobelbank WB210C (B x H x T) 815 x 780 x 2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534562-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WB210C
EAN/GTIN:
     9120039900421
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank holzmann
Holzmann Maschinen WB210C Holzmann Maschinen Hobelbank WB210C (B x H x T) 815 x 780 x 2100 mm

Holzmann Maschinen Hobelbank WB210C

Massivholzhobelbänke für unterschiedliche Anwendungsbereiche, ideal für Hobby- und Profiwerkstätten.

Technische Daten:
Abmessungen (Schubladen): 370 x 385 x 110 mm · Anzahl Böden (Details): 1 · Anzahl Schubladen: 6 · Belastbarkeit (Schublade): 10 kg · Gewicht: 151 kg · Herstellerfarbe: Braun · Höhe (max.): 815 mm · Material: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 815 mm · Produktabmessung, Höhe: 780 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2100 mm · Stärke (Arbeitplatte): 38 mm

Lieferumfang:
Schranksystem

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 815 x 780 x 2100 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
2100 mm
Produktabmessung, Höhe:
780 mm
Produktabmessung, Breite:
815 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Anzahl Schubladen:
6
Farbe:
braun
Material:
Kautschuk
Höhe (max.):
815 mm
Abmessungen (Schubladen):
370 x 385 x 110 mm
Anzahl Auszüge:
1
Anzahl Böden (Details):
1
Belastbarkeit (Schublade):
10 kg
Stärke (Arbeitplatte):
38 mm
Gewicht:
151 kg
Produkt-Art:
Werkbank Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Holzmann Maschinen, WB210C, arbeitstische, arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,39*
€ 1.224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,08*
€ 1.205,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,96*
€ 1.159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,97*
€ 1.111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.