Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiWatch DS-N104 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534531-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     DS-N104
EAN/GTIN:
     6954273633622
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
4-Kanal Netzwerk Videorekorder für 4 IP-Kameras bis 2 Megapixel Auflösung, 25Mbps Gesamt-Eingangsbandbreite

Zugriffsmöglichkeit über LAN, Internet und App
Unterstützt IP-Kameras von Drittherstellern (ONVIF bzw. plug-and-play)
Intelligentes Bandbreitenmanagement

Die Netzwerk Videorekorder der DS-N100 Serie sind NVR der neuen Generation und vereinen in sich vielfältige fortschrittliche Technologien, wie zum Beispiel Audio- und Videoencoding-Technologie, eingebette System- und Speichertechnik sowie Netzwerktechnik. Sie können stand-alone als einzelnes Gerät oder im Verbund mit anderen Geräten eines umfassenden Überwachungssystems eingesetzt werden. Der Anschluss der IP-Kameras erfolgt mittels externem Switch an die Lan-Buchse des NVR. Dabei können Sie über das Internet auch Kameras einbinden, die sich an weit entfernten Standorten befinden und so Ihre eigene Überwachungszentrale etablieren.

Ausstattung:
Fernzugriff über Smartphones/Tablets (Android, iOS und Windowsphone): Kostenlose App "CCTV Mobile" · Fernzugriff über Computer oder Mac: Kostenlose Clientsoftware "iVMS-4200", SADP-Tool oder Internetbrowser · Unterstützt auch Netzwerkkameras von Drittherstellern (ONVIF) · 4 IP-Kameras können über externen Switch angeschlossen werden · Unterstützt Liveansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe angeschlossener Kameras mit jeweils bis zu 2 Megapixeln Auflösung (Full-HD) · Paralleler HDMI- und VGA-Videoausgang, unterstützt Bildschirmauflösungen bis zu 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) über VGA/ HDMI, 60Hz · Synchrone Wiedergabe von bis zu 4 Kanälen · Intuitive, mehrsprachige Benutzeroberfläche mit Sofort-Aufzeichnungsfunktion · Sofort-Wiedergabe aus Liveansicht möglich · Unterstützt den HDD-Quota-Modus: Verschiedenen Kameras kann verschieden viel Festplattenkapazität zugewiesen werden · Unterstützt 1 Stück interne SATA-Festplatte (3,5'' Einbaufestplatte bis max. 4TB, nicht im Lieferumfang enthalten) · 10/100Mbit Netzwerkschnittstelle, selbstadaptierend · Unterstützt DDNS-Dienste (Dynamic Domain Name System)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Manuell · Ausgänge (Sicherheitstechnik): VGA,HDMI,Cinch · Eingänge (Sicherheitstechnik): RJ-45,USB,Cinch · Produkt-Art: Netzwerk-Videorecorder · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 4 TB · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
Netzwerkrekorder · Netzteil · USB-Maus · SATA-Anschlusskabel · Schrauben · Software-CD · Kurzanleitung.

Hinweis:
Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 205 x 205 x 45 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
HiWatch
Eingänge (Sicherheitstechnik):
RJ-45 | USB | Cinch
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Manuell
Signal-Standard:
IP
Speicher aufrüstbar bis:
4 TB
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
VGA | HDMI | Cinch
Betriebsspannung (Details):
12V DC
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Netzwerk Videorecorder, Netzwerk-Videorekorder, dvr recorder, 6954273633622, HiWatch, DS-N104, DVR, Digitalrecorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,84*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.