Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PQ Plus CMD 68-103 MID Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534229-BP
Hersteller:
     PQ Plus
Herst.-Nr.:
     26.68.0103.CO
EAN/GTIN:
     4016139184388
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Energiezähler CMD 68-103 MID - Direktmessung - M-Bus

Misst 3-phasig Strom und Spannung im 4-Quadrantenbetrieb und damit Arbeit in Klasse B; Direktmessung bis 100A; MID-Konformität;Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre; Kommunikation: 2xS0;beleuchtetes, großen und gut ablesbares digitales Display; komfortable Bedienung über Funktionstasten;Schnittstelle M-Bus + 2xS0;Anzahl Tarife:2

Der CMD68 MID ist ein moderner Energiezähler für die DIN Hutschiene und ermittelt Wirk- und Blindarbeit sowie elektrische Messwerte (U/I/P). Das Gerät wird zur Verbrauchsmessung in NSHV und Unterverteilungen für ISO 50001 verwendet. Er kann auch zur Unterverrechnung nach MID eingesetzt werden. Über die Schnittstellen kann er in Leitsystemen zur Kostenstellenabrechnung verwendet werden und in Energiemanagementsystem eingebunden werden. Für Direktmessung bis 100A, MID, 4TE Elektronischer Drehstrom-Messwandlerzähler: - Hutschienenmontage nach DIN EN 50022 - Wirk- und Blindenergieerfassung - Messung von Lieferung und Bezug (2 Energierichtungen) - Energieerfassung in zwei Tarifen, von außen steuerbar - Rückstellbares Energieregister - Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase) – Wandlerverhältnis einmalig einstellbar (MID) - LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung - Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet - S0 - Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über Software einstellbar - Stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4 TE breit - lageunabhängig montierbar - Für Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetze zugelassen. Schnittstelle M-Bus + 2xS0.

Ausstattung:
MID - Konformität;Eichgültigkeitsdauer:8Jahre;2xS0;M-Bus

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Besonderheit: 2 Tarife
Wirk- und Blindenergie
Liefer- und Bezugsrichtungsmessung
Rücklaufsperre
Impulsausgang 10000 Imp./kWh
Max. Leiterquerschnitt 35 mm²
MBus + 2 S0 · Betriebsspannung: 400 V/AC · Betriebsspannung (Details): 3x230/400 V/AC · Eigen-Verbrauch: 2 W · Einbau-Breite: 70 mm · Einbau-Länge: 63 mm · Einbaumaße (L x B): 63 x 70 mm · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Gewicht: 340 g · Laststrom max. (Stromzähler): 100 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Nennspannungs-Bereich: 400 V/AC (max) · Netzspannung (max.): 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Strom (max.): 100 A · Strom-Bereich: 100 A · Stromzähler-Besonderheiten: Reset-Funktion · Stromzählerart (Kategorisierung): Drehstromzähler · Typ (Hersteller-Typ): CMD 68-103 MID · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230V; Messbereich:3x230V/400V; Genauigkeitsklasse: B; MID-Konformität · Zählerart: Energiezähler

Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, PQ Plus, 26.68.0103.CO, CMD 68-103 MID, MID Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,80*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PQ Plus
11.06.1110.CO
ab € 513,94*
Sonstiges
PQ Plus
03.17.0002.CO
ab € 70,73*
Sonstiges
PQ Plus
03.17.0003.CO
ab € 69,59*
Sonstiges
PQ Plus
03.17.0004.CO
ab € 69,82*
Sonstiges
PQ Plus
03.17.0005.CO
ab € 77,32*
Sonstiges
PQ Plus
03.17.0001.CO
ab € 66,99*
Sonstiges
PQ Plus
03.24.0002.CO
ab € 81,86*
Sonstiges
PQ Plus
03.24.0001.CO
ab € 82,72*
Sonstiges
PQ Plus
03.24.0003.CO
ab € 82,53*
Sonstiges
PQ Plus
03.36.0001.CO
ab € 82,64*
Sonstiges
PQ Plus
03.36.0002.CO
ab € 83,66*
Sonstiges
PQ Plus
03.36.0003.CO
ab € 82,11*
Sonstiges
PQ Plus
03.36.0004.CO
ab € 84,44*
Sonstiges
PQ Plus
11.03.5104.CO
ab € 511,08*
Sonstiges
PQ Plus
11.04.5104.CO
ab € 1.139,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.